FIBERGRATE 872930 Ritilä Pultruded Isofr 2 tuumaa 3 x 4 jalkaa Keltainen | AD6UZU 4AUJ1

FIBERGRATE 872930 Ritilä Pultruded Isofr 2 tuuma 3 x 4 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AD6UZU Malli: 872930Ristiviite: 4AUJ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€553.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen pultruded ritilä
Palkin korkeus2"
Laakeritangon leveys1"
VäriKeltainen
Syvyys2"
keyingT5020
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Verkon muotoEi eristetty
VerkkokokoEi eristetty
Hartsi tyyppiISOFR
jänneväli4 Ft
pintaKarkea yläosa
TyyppiT5020
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyskeyingVerkkokokojänneväliTyyppiLeveysHinta
FIBERGRATE 872400 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 10 jalkaa keltainen | AD6UXR 4AUA2 8724001"I6010Ei eristetty10 ft.I60103ft.€1,133.58
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872410 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 4 jalkaa keltainen | AD6UXT 4AUA3 8724101"I6010Ei eristetty4 ft.I60103ft.€445.38
FIBERGRATE 872420 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 4 x 8 jalkaa keltainen | AD6UXU 4AUA4 8724201"I6010Ei eristetty8 ft.I60104ft.€1,212.62
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872430 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 4 x 10 jalkaa keltainen | AD6UXV 4AUA5 8724301"I6010Ei eristetty10 ft.I60104ft.€1,624.19
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872440 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 2 x 8 jalkaa keltainen | AD6UXW 4AUA6 8724401"I6010ei mitään8 ft.I60102ft.€682.82
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 872460 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 3 x 3 jalkaa keltainen | AD6UXX 4AUA8 8724601"I6010Ei eristetty3 FtI60103ft.€331.52
FIBERGRATE 872470 Ritilä Pultruded Isofr 1 tuumaa 2 x 3 jalkaa keltainen | AD6UXY 4AUA9 8724701"I6010Ei eristetty3 FtI60102ft.€298.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 872930 Ritilä Pultruded Isofr 2 tuuma 3 x 4 jalkaa keltainen
€553.18 / yksikkö