WIRECRAFTERS 884 Kudottu lankaosio 4-puolinen saranoitu ovi AC6QBZ 35W448

WIRECRAFTERS 884 Kudottu lankaosio, 4-puolinen saranoitu ovi

Tuote: AC6QBZ Malli: 884Ristiviite: 35W448
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,955.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsiokehikko
Oven koko3 W x 7 jalkaa H
LukitaAvain eri
Huoneen koon syvyys (Ft.)8 jalkaa 4 "
Huoneen korkeus (Ft.)8 jalkaa 5-1 / 4 "
Huoneen koon leveys (Ft.)8 jalkaa 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 351.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIRECRAFTERS 882 Kudotut lankaväliseinät 2-puoliset saranoidut ovet, avaimilla erilaiset | AC6QBV 35W444 882€2,427.18
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 883 Kudottu lankaosio 3 -puolinen saranaovi | AC6QBX 35W446 883€3,194.80
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 882RW hitsattu lankaosasto 2-puolinen saranaovi | AC6QCJ 35W457 882RW€1,974.43
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 883RW Hitsattu lankaosio, 3-puolinen saranaovi | AC6QCL 35W459 883RW€2,531.01
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS 884RW Hitsauslankaosio 4 -puolinen saranaovi | AC6QCN 35W461 884RW€3,446.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS 884 Kudottu lankaosio, 4-puolinen saranoitu ovi
€3,955.77 / yksikkö