EBERBACH Kudoshomogenisaattorit


Suodattaa
Korkeus: 14 " , Hz: 50/60 , Pituus: 6.5 " , Vääntömomentti: 196 oz. Tuumaa , Leveys: 6"
TyyliMalliJänniteSuorittaa loppuunKokoNopeusHinta (ei alv)
A
E2355.00
115VVoimamaalattu22 paunaa.0-400 kierrosta / min€7,069.36
A
E2355.25
230VVoimamaalattu22 paunaa.0-400 kierrosta / min€7,574.32

Kudoshomogenisaattorit

Eberbachin kudoshiomakoneen homogenisaattorit on suunniteltu jatkuvaan solujen / kudosten viljelyyn patologisissa ja biologisissa tutkimuksissa. Näissä kudoshomogenisaattoreissa on suljettu, tuuletinjäähdytteinen 1/9 HP: n moottori, joka tarjoaa jatkuvan vääntömomentin ja estää siten kudosten tukkeutumisen astiassa. Lisäksi ne on varustettu lukittavalla vivulla nopeuden nopeaa valintaa varten ja sintrattuja pronssimoottorin laakereita, jotka vähentävät seisokkeja ja ylläpitopalveluja. Näiden yksiköiden 3/8 tuuman ulostuloakseli tarjoaa pyörivän toiminnan joustavan kytkimen kautta, joka mahdollistaa käytön monissa kulmissa ja estää lasiesineet rikkoutumasta. Valitse laaja valikoima näitä homogenisaattoreita, joiden nopeus on jopa 2500 RPM Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?