Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYMARK 92203 höyrysuojakäsineet Blue M Rubber Pr | AE9ABB 6GVA6

DAYMARK 92203 Höyrynkestävät käsineet Sininen M Kumi Pr

Varastossa
Tuote: AE9ABB Malli: 92203Ristiviite: 6GVA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryä kestävät käsineet
pinnoitenitriili
Päällystyskuvioitu
Värisininen
LeikkausGunn
Pituus20 "
Liner-materiaaliNitriili SteamGuardilla (TM)
MateriaaliKumi
Maks. Lämpötila225-astetta F
KokoM
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DAYMARK 92204 Höyrynkestävät käsineet Sininen L Kumi Pr | AE9ABC 6GVA7 92204L€58.51
DAYMARK 92205 höyrysuojakäsineet Blue Xl Rubber Pr | AE9ABD 6GVA8 92205XL€62.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYMARK 92203 Höyrynkestävät käsineet Sininen M Kumi Pr
€58.50 / yksikkö