Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS SSN515LF Snubber Lyijytön 0 - 10000 Psi Messinki | AF6UEP 20JN53

WINTERS INSTRUMENTS SSN515LF Snubber Lyijytön 0 - 10000 Psi messinki

Varastossa
Tuote: AF6UEP Malli: SSN515LFRistiviite: 20JN53

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsnubber
MateriaaliMessinki
Painealue0 - 10,000 psi
Koko1/4 "naaras x 1/4" uros
TyyppiLyijytön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9025900000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS SSN515LF Snubber Lyijytön 0 - 10000 Psi messinki
€26.08 / yksikkö