EATON / CHAR-LYNN 129-0513-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 25 Nm, virtausnopeus 21 Lq, 1575 rpm

Tuote: CD7GHY Malli: 129-0513-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus21 neliömetriä
Korkeus2.53 "
Pituus5.055 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia, halkaisija 62.99
Porttityyppi0.5625-18 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus1575 RPM
Vääntömomentti25 Nm
Leveys2.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • J-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0513-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 25 Nm, virtausnopeus 21 Lq, 1575 rpm