Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF Water Test Gauge 2.5 inch 0 to 160 psi | AG9HHC 20JN42

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF vesitestimittari 2.5 tuumaa 0 - 160 psi

Varastossa
Tuote: AG9HHC Malli: PETW213LFRistiviite: 20JN42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintiylin
Yhteyden koko3 / 4 "
Valitse koko2.5 "
Ensisijainen sovellusKotivedenpaineen testaus
alue0 - 160 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PETW217LF Water Test Gauge 2.5 inch 0 to 300 psi | AG9HHD 20JN43 PETW217LF0 ja 300€26.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF vesitestimittari 2.5 tuumaa 0 - 160 psi
€26.74 / yksikkö