Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PFQ801LF Mittaripaine 2-1/2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac to 0 | AH7HJK 36TW19

WINTERS INSTRUMENTS PFQ801LF Mittaripaine 2-1/2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac - 0

Varastossa
Tuote: AH7HJK Malli: PFQ801LFRistiviite: 36TW19

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriRuostumaton teräs
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko2.5 "
TäynnäGlyseriini
Mittarin tyyppiRajoitettu aukko
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-4 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusLyijytön
alue30 - 0 tuumaa Hg
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 1.50%
    • Paine- ja alipainemittarin tyyppi: Alipainemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Kyllä
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei
    • Ominaisuudet: Pulssinkestävä, rajoitettu aukko, puristuskehys, CRN-rekisteröity

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriKotelon materiaaliValitse kokoLens MaterialKäyttölämpötila alueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PEM210LF Mittaripaine 30 tuumaa Hg Vac/kPa 2-1/2 tuumaa | AG9HGK 20JN26 PEM210LFMustaTeräs2.5 "Muovi-40 - 150 astetta F€24.33
WINTERS INSTRUMENTS PEM220LF Mittaripaine 30 tuumaa Hg Vac/kPa 4 tuumaa | AG9HGT 20JN33 PEM220LFMustaTeräs4"Lasi-40 - 150 astetta F€45.01
WINTERS INSTRUMENTS PEM135LF Mittaripaine 2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac 0 | AH7HFV 36TV58 PEM135LFMustaTeräs2"Muovi-40 - 150 astetta F€15.87
WINTERS INSTRUMENTS PFQ700LF Mittaripaine 4 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac to 0 | AH7HHX 36TW07 PFQ700LFRuostumaton teräsRuostumaton teräs4"Muovi-4 - 150 astetta F€84.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ801LF Mittaripaine 2-1/2 tuumaa 30 tuumaa Hg Vac - 0
€43.85 / yksikkö