TEMPO COMMUNICATIONS 521A Buried Line Locator | CU6FGG 34E853

TEMPO COMMUNICATIONS 521A Buried Line Locator

Varastossa
Tuote: CU6FGG Malli: 521ARistiviite: 34E853

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,130.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLocator

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TEMPO COMMUNICATIONS RMT-1 Vaihtometallikärjet | CU6FGJ 34F668 RMT-1Vinkkejä€21.93
TEMPO COMMUNICATIONS 711K 711K ääni- ja anturisarja | CU6FGK 34F104 711Kpakki€283.55
TEMPO COMMUNICATIONS AT8LK Toner Kit Single Wire | CU6FGP 34F071 AT8LKJohdin€373.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPO COMMUNICATIONS 521A Buried Line Locator
€1,130.43 / yksikkö