Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PEM197LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 160 psi | AH7HHJ 36TV94

WINTERS INSTRUMENTS PEM197LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 160 psi

Varastossa
Tuote: AH7HHJ Malli: PEM197LFRistiviite: 36TV94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1/8 "MNPT
Valitse koko2"
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusLyijytön
alue0 - 160 psi
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei
    • Ominaisuudet: Kitkarenkaan rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoalueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PEM1299LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 0 - 15 psi | AH7HFM 36TV51 PEM1299LF1.5 "0 ja 15€20.44
WINTERS INSTRUMENTS PEM1300LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 0 - 30 psi | AH7HFN 36TV52 PEM1300LF1.5 "0 ja 30€20.44
WINTERS INSTRUMENTS PEM1301LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 0 - 60 psi | AH7HFP 36TV53 PEM1301LF1.5 "0 ja 60€20.44
WINTERS INSTRUMENTS PEM1320LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 0 - 100 psi | AH7HFQ 36TV54 PEM1320LF1.5 "0 ja 100€20.44
WINTERS INSTRUMENTS PEM1321LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 0 - 160 psi | AH7HFR 36TV55 PEM1321LF1.5 "0 - 160 psi€20.44
WINTERS INSTRUMENTS PEM1322LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 0 - 200 psi | AH7HFT 36TV56 PEM1322LF1.5 "0 ja 200€20.44
WINTERS INSTRUMENTS PEM1323LF Mittaripaine 1-1/2 tuumaa 0 - 300 psi | AH7HFU 36TV57 PEM1323LF1.5 "0 ja 300€20.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM197LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 160 psi
€16.87 / yksikkö