Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 160 psi | AH7HGJ 36TV71

WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 160 psi

Varastossa
Tuote: AH7HGJ Malli: PEM1409LFRistiviite: 36TV71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
KalibrointitodistusEi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintiKeskellä takaa
Yhteyden koko1 / 4 "
Valitse koko2"
Lens MaterialMuovi
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
Ensisijainen sovellusLyijytön
alue0 - 160 psi
AnturimateriaaliPronssi
Pistorasian materiaaliMessinki
Kostutetut materiaalitMessinki / pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 3-2-3%
    • Paine- ja tyhjiömittarin tyyppi: Painemittari
    • Mittaripaneeli asennettavissa: Ei
    • Neste täytetty: Ei
    • Vaadittu mittari-sovitin: Ei
    • Ominaisuudet: Kitkarenkaan rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoalueHinta
WINTERS INSTRUMENTS PEM1403LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 30 psi | AH7HGC 36TV65 PEM1403LF2"0 ja 30€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 60 psi | AH7HGE 36TV67 PEM1405LF2"0 ja 60€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1407LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 100 psi | AH7HGG 36TV69 PEM1407LF2"0 ja 100€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1410LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 200 psi | AH7HGK 36TV72 PEM1410LF2"0 ja 200€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1411LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 300 psi | AH7HGL 36TV73 PEM1411LF2"0 ja 300€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1429LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 15 psi | AH7HGX 36TV83 PEM1429LF2"0 ja 15€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1436LF Mittaripaine 2-1/2 tuumaa 0 - 15 psi | AH7HGZ 36TV85 PEM1436LF2.5 "0 ja 15€20.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF Mittaripaine 2 tuumaa 0 - 160 psi
€15.07 / yksikkö