WINGITS WA2003PCS Apache200 -poranteräsarja - pakkaus 3 | AF2KXG 6UTD1

WINGITS WA2003PCS Apache200 poranteräsarja - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2KXG Malli: WA2003PCSRistiviite: 6UTD1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranteräsarja
Murtoluku1/4, 3/4, 1-1/4"
MateriaaliTeollinen kovametalli
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolukuHinta
WINGITS WA2005PCS Apache200 -poranteräsarja - 5 kpl pakkaus | AF2KXH 6UTD2 WA2005PCS1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4"€240.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINGITS WA2003PCS Apache200 poranteräsarja - 3 kpl pakkaus
€158.77 / yksikkö