Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINGITS WA2005PCS Apache200 -poranteräsarja - 5 kpl pakkaus | AF2KXH 6UTD2

WINGITS WA2005PCS Apache200 poranteräsarja - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2KXH Malli: WA2005PCSRistiviite: 6UTD2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranteräsarja
Murtoluku1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4"
MateriaaliTeollinen kovametalli
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolukuHinta
WINGITS WA2003PCS Apache200 -poranteräsarja - pakkaus 3 | AF2KXG 6UTD1 WA2003PCS1/4, 3/4, 1-1/4"€158.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINGITS WA2005PCS Apache200 poranteräsarja - 5 kpl pakkaus
€240.62 / yksikkö