Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINGITS RC-SSBGBW40-2 Tartuntatanko, ruostumaton teräs, 2Pk | AF2KXC 6UTC7

WINGITS RC-SSBGBW40-2 Tartuntatanko, ruostumaton teräs, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AF2KXC Malli: RC-SSBGBW40-2Ristiviite: 6UTC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Poran koko1.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin pituus4"
RuuvityyppiPhillips
KäytäWingSen tarttumapalkit
Seinämän paksuus1-1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoMateriaaliRuuvin pituusKäytäHinta
WINGITS RC-RESGBW35-2 Rakennekahva, 2kpl | AF2KXD 6UTC8 RC-RESGBW35-23 / 4 "Palonkestävä rakennemuovi3.5 "WingSen tarttumapalkit€48.39
WINGITS BAW30-2 Kylpyhuonetarvike, 2kpl | AF2KXJ 6UTD3 BAW30-23 / 4 "Palonkestävä rakennemuovi3"Puolikuun ja kaarevat suihkutangot€27.06

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINGITS RC-SSBGBW40-2 Tartuntatanko, ruostumaton teräs, 2 kpl
€161.50 / yksikkö