Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINGITS BAW30-2 Kylpyhuonetarvike, 2kpl | AF2KXJ 6UTD3

WINGITS BAW30-2 Kylpyhuonetarvikkeet, 2kpl

Varastossa
Tuote: AF2KXJ Malli: BAW30-2Ristiviite: 6UTD3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Poran koko3 / 4 "
MateriaaliPalonkestävä rakennemuovi
Ruuvin pituus3"
Ruuvin koko3"
RuuvityyppiPhillips
KäytäPuolikuun ja kaarevat suihkutangot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoMateriaaliRuuvin pituusKäytäHinta
WINGITS RC-SSBGBW40-2 Tartuntatanko, ruostumaton teräs, 2Pk | AF2KXC 6UTC7 RC-SSBGBW40-21.25 "Ruostumaton teräs4"WingSen tarttumapalkit€161.50
WINGITS RC-RESGBW35-2 Rakennekahva, 2kpl | AF2KXD 6UTC8 RC-RESGBW35-23 / 4 "Palonkestävä rakennemuovi3.5 "WingSen tarttumapalkit€48.39

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINGITS BAW30-2 Kylpyhuonetarvikkeet, 2kpl
€27.06 / yksikkö