Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINGITS RC-RESGBW35-2 Rakennekahva, 2kpl | AF2KXD 6UTC8

WINGITS RC-RESGBW35-2 Rakennekahva, 2kpl

Varastossa
Tuote: AF2KXD Malli: RC-RESGBW35-2Ristiviite: 6UTC8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Poran koko3 / 4 "
MateriaaliPalonkestävä rakennemuovi
Ruuvin pituus3.5 "
RuuvityyppiPhillips
KäytäWingSen tarttumapalkit
Seinämän paksuus1-1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoMateriaaliRuuvin pituusKäytäHinta
WINGITS RC-SSBGBW40-2 Tartuntatanko, ruostumaton teräs, 2Pk | AF2KXC 6UTC7 RC-SSBGBW40-21.25 "Ruostumaton teräs4"WingSen tarttumapalkit€161.50
WINGITS BAW30-2 Kylpyhuonetarvike, 2kpl | AF2KXJ 6UTD3 BAW30-23 / 4 "Palonkestävä rakennemuovi3"Puolikuun ja kaarevat suihkutangot€27.06

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINGITS RC-RESGBW35-2 Rakennekahva, 2kpl
€48.39 / yksikkö