Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 638-21-M8-45-NV Leveling Foot, Stainless Steel, M8, 0.83 Inch Size Base Dia, 2.16 Inch Height | CR6ECB 805W82

WINCO 638-21-M8-45-NV tasoitusjalka, ruostumaton teräs, M8, 0.83 tuuman koko pohjan halkaisija, 2.16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: CR6ECB Malli: 638-21-M8-45-NVRistiviite: 805W82

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€41.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0297
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 638-21-M8-45-NV tasoitusjalka, ruostumaton teräs, M8, 0.83 tuuman koko pohjan halkaisija, 2.16 tuuman korkeus
€41.57 / yksikkö