Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WINCO 256-38-M8-55-GR tärinä/iskunvaimennuskiinnike, kartiomainen, kierre, M8, ruostumaton teräs, halkaisija 1.5 tuumaa | CR6GFT 802CP7

WINCO 256-38-M8-55-GR tärinä-/iskunvaimennusteline, kartiomainen, kierre, M8, ruostumaton teräs, halkaisija 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR6GFT Malli: 256-38-M8-55-GRRistiviite: 802CP7
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
€94.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0459
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WINCO 256-38-M8-55-GR tärinä-/iskunvaimennusteline, kartiomainen, kierre, M8, ruostumaton teräs, halkaisija 1.5 tuumaa
€94.82 / yksikkö