TB WOODS 904B Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 Ura 9.35 Od | AA2PXH 10Y297

TB WOODS 904B Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 ura 9.35 Od

Varastossa
Tuote: AA2PXH Malli: 904BRistiviite: 10Y297

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.8.6 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.8.6 "
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.9"
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiNopeasti irrotettava holkkireikä
Holkki vaaditaanSK
rakentaminenverkko
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 2-1/2"
Toimialanumero904B
MateriaaliValurauta
Urien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.9.35 "
Aseta ruuvi mukanaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5725
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.ToimialanumeroKiilauran kokoUrien lukumääräDia ulkopuolella.Aseta ruuvi mukanaHinta
TB WOODS 2342B Kiilahihnapyörä Irrotettava 2-ura 23.75 Od | AC7WHU 38x840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Ei avainta223.75 "Ei€2,179.87
TB WOODS AK10478 Kiilahihnapyörä 7/8 Kiinteä 10.25 Ulkohalkaisija Valurauta | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "Kyllä€123.07
TB WOODS AK11478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 11.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "Kyllä€132.25
TB WOODS AK12478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 12.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "Kyllä€138.60
TB WOODS AK14478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 14.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FJX 5RHY2 AK144787 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "Kyllä€196.27
TB WOODS AK7478 Kiilahihnapyörä 7/8 Kiinteä 7.25 ulkohalkaisija Valurauta | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "Kyllä€84.39
TB WOODS AK8478 Kiilahihnapyörä 7/8 kiinteä 8.25 ulkohalkaisija valurauta | AE6FMQ 5RJF5 AK84787 / 8 "8"8"AK84780.187 "x 0.093"18.25 "Kyllä€98.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 904B Kiilahihnapyörä Irrotettava 4 ura 9.35 Od
€330.55 / yksikkö