Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILTON TOOLS 60-0322-P Hihna Pf 21In.- 100G | CV3REC 24W482

WILTON TOOLS 60-0322-P Hihna Pf 21In.- 100G

Varastossa
Tuote: CV3REC Malli: 60-0322-PRistiviite: 24W482

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6322
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WILTON TOOLS 60-0310-P Hihna Pf 10-20 Plus, Pf 10In.-100G 3M 10- | CV3REB 24W480 60-0310-P€215.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 60-0322-P Hihna Pf 21In.- 100G
€433.97 / yksikkö