RIDGID 42625 tukivarsi AA8UJJ-moottorille | AB3XMZ 1VUR1

RIDGID 42625 Tukivarsi AA8UJJ Power Drivelle

Varastossa
Tuote: AB3XMZ Malli: 42625Ristiviite: 1VUR1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukivarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1525
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8466208035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 42625 Tukivarsi AA8UJJ Power Drivelle
€358.01 / yksikkö