Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON XB3-04-M00B automaattinen tyhjennysventtiili 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617

WILKERSON XB3-04-M00B automaattinen tyhjennysventtiili 1/2 Npt 200 Psi

Varastossa
Tuote: AE7LBT Malli: XB3-04-M00BRistiviite: 5Z617

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tyhjennysventtiili
Rungon materiaalisinkki
Kulhon kapasiteetti5 oz.
Max. Paine200 psi
Min. Paine20 psi
Käyttölämpötila alue32-150 astetta F
Kokonaissyvyys3"
Kokonaisdia.3"
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys3 1 / 16 "
Putken koko1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyksen ulostulon halkaisija. (1/8 ")
    • Tyhjennysnopeus @ 100 PSI (80 gpm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaisdia.KokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WILKERSON X01-04-M00 automaattinen tyhjennysventtiili 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620 X01-04-M004.75 "4.75 "8.5 "4.75 "€418.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON XB3-04-M00B automaattinen tyhjennysventtiili 1/2 Npt 200 Psi
€210.17 / yksikkö