Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 337-07 testipaino, 22 x 39 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8FVB

KERN AND SOHN 337-07 Testipaino, sylinterin mitat 22 x 39 mm, nimellisarvo 100 g

Varastossa
Tuote: CE8FVB Malli: 337-07
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
€48.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Sylinterin mitat22 x 39 mm
Nimellispaino100g
OIML-luokkaF2
Toleranssi1.6mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.9
Laivan pituus (cm)2.2
Laivan leveys (cm)2.2
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 337-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8FUN 337-016 x 6 mm-€31.12
KERN AND SOHN 337-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 11 mm, nimellisarvo 2 g | CE8FUQ 337-026 x 11 mm-€32.47
KERN AND SOHN 337-03 testipaino, 8 x 16.5 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8FUT 337-038 x 16.5 mm-€35.18
KERN AND SOHN 337-04 testipaino, 10 x 19 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8FUV 337-0410 x 19 mm-€37.89
KERN AND SOHN 337-05 testipaino, 13 x 23.5 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8FUX 337-0513 x 23.5 mm-€39.24
KERN AND SOHN 337-06 testipaino, 18 x 29.5 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8FUZ 337-0618 x 29.5 mm-€43.30
KERN AND SOHN 337-08 testipaino, 28 x 48.5 mm sylinterin koko, 200 g nimellisarvo | CE8FVD 337-0828 x 48.5 mm-€64.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 337-07 Testipaino, sylinterin mitat 22 x 39 mm, nimellisarvo 100 g
€48.71 / yksikkö