Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON X01-04-M00 automaattinen tyhjennysventtiili 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620

WILKERSON X01-04-M00 Automaattinen tyhjennysventtiili 1/2 Npt 200 Psi

Varastossa
Tuote: AE7LBU Malli: X01-04-M00Ristiviite: 5Z620
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
€418.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tyhjennysventtiili
Rungon materiaalisinkki
Kulhon kapasiteetti1 kpl
Max. Paine200 psi
Min. Paine20 psi
Käyttölämpötila alue32-150 astetta F
Kokonaissyvyys4.75 "
Kokonaisdia.4.75 "
Kokonaiskorkeus8.5 "
kokonaisleveys4.75 "
Putken koko1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennyksen ulostulon halkaisija. (1/8 ")
    • Tyhjennysnopeus @ 100 PSI (150 gpm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaisdia.KokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WILKERSON XB3-04-M00B automaattinen tyhjennysventtiili 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617 XB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "€210.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON X01-04-M00 Automaattinen tyhjennysventtiili 1/2 Npt 200 Psi
€418.95 / yksikkö