Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON WSA-04-FM0 Erotinkondensaatti 1/2 tuumaa Npt 200 Psi | AE7LDU 5Z771

WILKERSON WSA-04-FM0 Erottimen kondensaatti 1/2 tuuman Npt 200 Psi

Varastossa
Tuote: AE7LDU Malli: WSA-04-FM0Ristiviite: 5Z771

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lauhteenerotin
Halkaisija3.35
Paine-ero1 PSI
Korkeus7.34 "
KoteloValettu sinkki
Max. Virtaus50 cfm
Maks. Virtaus CFM @ 100 PSI50
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila150
NPT-koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen tyhjennysvarastonumero (sisältyy)
    • Float-tyyppi (automaattinen sisäinen tyhjennys)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausMax. PaineHinta
WILKERSON WSA-06-FM0 erotinlauhde | AE7LBQ 5Z614 WSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi€383.25
WILKERSON WSA-08-FM0 erotinlauhde | AE7LBR 5Z615 WSA-08-FM04.62510 "120 cfm201 psi€375.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON WSA-04-FM0 Erottimen kondensaatti 1/2 tuuman Npt 200 Psi
€310.20 / yksikkö