Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON WSA-08-FM0 erotinlauhde | AE7LBR 5Z615

WILKERSON WSA-08-FM0 Erotin kondensaatti

Varastossa
Tuote: AE7LBR Malli: WSA-08-FM0Ristiviite: 5Z615

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lauhteenerotin
Halkaisija4.625
Paine-ero1 PSI
Korkeus10 "
KoteloValettu sinkki
Max. Virtaus120 cfm
Maks. Virtaus CFM @ 100 PSI120
Max. Paine201 psi
Maks. Lämpötila150
NPT-koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen tyhjennysvarastonumero (sisältyy)
    • Float-tyyppi (automaattinen sisäinen tyhjennys)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtausMax. PaineHinta
WILKERSON WSA-06-FM0 erotinlauhde | AE7LBQ 5Z614 WSA-06-FM04.62510 "100 cfm200 psi€383.25
WILKERSON WSA-04-FM0 Erotinkondensaatti 1/2 tuumaa Npt 200 Psi | AE7LDU 5Z771 WSA-04-FM03.357.34 "50 cfm200 psi€310.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON WSA-08-FM0 Erotin kondensaatti
€375.38 / yksikkö