Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 37130 Magicsspring Torx Key L T30 7-1/2 L | AD8WGZ 4NB67

WIHA TOOLS 37130 Magicsspring Torx Key L T30 7-1/2 L

Varastossa
Tuote: AD8WGZ Malli: 37130Ristiviite: 4NB67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagicSpring (R) Torx-avain
Käden pituus7.5 "
Terän materiaaliKromivanadiinimolybdeeniteräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus1"
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT30
Toimintakulma25 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusKahva materiaaliVihjeiden kokoHinta
WIHA TOOLS 37106 Magicsspring Torx Key L T6 3-7/64 tuuman pituus | AD8WGP 4NB58 371063 7 / 64 "1 / 2 "TeräsT6€8.75
WIHA TOOLS 37107 Magicsspring Torx Key L T7 3-13/32 tuuman pituus | AD8WGQ 4NB59 371073 13 / 32 "5 / 8 "TeräsT7€8.31
WIHA TOOLS 37108 Magicsspring Torx Key L T8 4 tuuman pituus | AD8WGR 4NB60 371084"51 / 64 "Alloy SteelT8€7.74
WIHA TOOLS 37109 Magicsspring Torx Key L T9 4-19/64 tuumaa Pituus | AD8WGT 4NB61 371094 19 / 64 "51 / 64 "Alloy SteelT9€8.31
WIHA TOOLS 37110 Magicsspring Torx Key L T10 4-11/16in. L | AD8WGU 4NB62 371104 11 / 16 "3.125 "Alloy SteelT10€7.89
WIHA TOOLS 37115 Magicsspring Torx Key L T15 3-51/64 L | AD8WGV 4NB63 371153 51 / 64 "23 / 32 "TeräsT15€8.49
WIHA TOOLS 37120 Magicsspring Torx Key L T20 4 tuuman pituus | AD8WGW 4NB64 371204"51 / 64 "Alloy SteelT20€9.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 37130 Magicsspring Torx Key L T30 7-1/2 L
€12.05 / yksikkö