Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 37107 Magicsspring Torx Key L T7 3-13/32 tuuman pituus | AD8WGQ 4NB59

WIHA TOOLS 37107 Magicsspring Torx Key L T7 3-13/32 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD8WGQ Malli: 37107Ristiviite: 4NB59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagicSpring (R) Torx-avain
Käden pituus3 13 / 32 "
Terän materiaaliKromivanadiinimolybdeeniteräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus5 / 8 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppitavallinen
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden kokoT7
Toimintakulma25 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusKahva materiaaliVihjeiden kokoHinta
WIHA TOOLS 37106 Magicsspring Torx Key L T6 3-7/64 tuuman pituus | AD8WGP 4NB58 371063 7 / 64 "1 / 2 "TeräsT6€8.75
WIHA TOOLS 37108 Magicsspring Torx Key L T8 4 tuuman pituus | AD8WGR 4NB60 371084"51 / 64 "Alloy SteelT8€7.74
WIHA TOOLS 37109 Magicsspring Torx Key L T9 4-19/64 tuumaa Pituus | AD8WGT 4NB61 371094 19 / 64 "51 / 64 "Alloy SteelT9€8.31
WIHA TOOLS 37110 Magicsspring Torx Key L T10 4-11/16in. L | AD8WGU 4NB62 371104 11 / 16 "3.125 "Alloy SteelT10€7.89
WIHA TOOLS 37115 Magicsspring Torx Key L T15 3-51/64 L | AD8WGV 4NB63 371153 51 / 64 "23 / 32 "TeräsT15€8.49
WIHA TOOLS 37120 Magicsspring Torx Key L T20 4 tuuman pituus | AD8WGW 4NB64 371204"51 / 64 "Alloy SteelT20€9.36
WIHA TOOLS 37125 Magicsspring Torx Key L T25 6-13/32 L | AD8WGX 4NB65 371256 13 / 32 "27 / 32 "Alloy SteelT25€9.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 37107 Magicsspring Torx Key L T7 3-13/32 tuumaa pituus
€8.31 / yksikkö