Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121915 käytävän merkintäteippi 4 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus musta/valkoinen | AD4CWQ 41E557

BRADY 121915 käytävän merkintäteippi 4 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus musta/valkoinen

Varastossa
Tuote: AD4CWQ Malli: 121915Ristiviite: 41E557

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytävän merkintänauha
VäriMusta / valkoinen
Pituus100ft.
MateriaaliB-514 ToughStripe Polyesteri
KuvioRuudullinen
ShapeJatkuva rulla
Paksuus2 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.24
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
BRADY 121913 käytävän merkintäteippi 2 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus musta/valkoinen | AD4CWN 41E555 121913Musta / valkoinen2"€92.51
BRADY 121914 käytävän merkintäteippi 3 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus musta/valkoinen | AD4CWP 41E556 121914Musta / valkoinen3"€132.50
BRADY 121916 käytävän merkintäteippi 2 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus punainen/valkoinen | AD4CWR 41E558 121916Punainen / valkoinen2"€106.94
BRADY 121917 käytävän merkintäteippi 3 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus punainen/valkoinen | AD4CWT 41E559 121917Punainen / valkoinen3"€138.02
BRADY 121918 käytävän merkintäteippi 4 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus punainen/valkoinen | AD4CWU 41E560 121918Punainen / valkoinen4"€184.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121915 käytävän merkintäteippi 4 tuumaa leveys 100 jalkaa pituus musta/valkoinen
€170.28 / yksikkö