Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 29250 Eristetyt päätyterät 10 tuumaa | AB8RCQ 26X255

WIHA TOOLS 29250 eristetyt 10 tuuman leikkauspihdit

Varastossa
Tuote: AB8RCQ Malli: 29250Ristiviite: 26X255

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt päätyleikkurit
Leikkauskapasiteetti / materiaali7/8 "kiinteä alumiini, kupari, keskilanka
LeikkaamisreunaInduktiokarkaistu
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiErgonominen, luistamaton
Leuan leveys1"
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Kokonaispituus10 "
Kevään paluuEi
Kärjen leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKevään paluuHinta
WIHA TOOLS 32947 Eristetyt päätyterät 6-5/16 tuumaa | AB8RCY 26x262 329473 / 8 "4 - 28 AWG / kupariPunainen / Keltainen1.5 "Drop taottu erikoistyökaluteräs1.5936 5 / 16 "Kyllä€69.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 29250 eristetyt 10 tuuman leikkauspihdit
€104.86 / yksikkö