Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 32947 Eristetyt päätyterät 6-5/16 tuumaa | AB8RCY 26x262

WIHA TOOLS 32947 Eristetyt päiden leikkauspihdit 6-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8RCY Malli: 32947Ristiviite: 26X262

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt päätyleikkurit
Leikkauskapasiteetti / materiaali4 - 28 AWG / kupari
LeikkaamisreunaInduktiokarkaistu
Käsittele väriäPunainen / Keltainen
Kahvan tyyppiErgonominen, luistamaton
Leuan pituus1.25 "
Leuan leveys1.5 "
MateriaaliDrop taottu erikoistyökaluteräs
Maks. Leuan avaaminen1.593
Kokonaispituus6 5 / 16 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKevään paluuHinta
WIHA TOOLS 29250 Eristetyt päätyterät 10 tuumaa | AB8RCQ 26X255 292501"7/8 "kiinteä alumiini, kupari, keskilankapunainen1"Teräs1"10 "Ei€104.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 32947 Eristetyt päiden leikkauspihdit 6-5/16 tuumaa
€69.81 / yksikkö