Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26799 Tarkkuusruuvimeisselisarja Torx 8 Pc | AC4KUD 30D452

WIHA TOOLS 26799 Tarkkuusruuvimeisselisarja Torx 8 kpl

Varastossa
Tuote: AC4KUD Malli: 26799Ristiviite: 30D452

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunKova Chrome
KahvaMuovi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliCVM-teräs
Palojen lukumäärä8
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Koot sisältyvätT3 x 40, T4 x 40, T5 x 40, T6 x 40, T7 x 40, T8 x 40, T9 x 50, T10 x 50 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäTorx (R) / Tähti
VihjetyyppiTorx (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVinkityyliryhmäSuorittaa loppuunKahvaVihjetyyppieräMateriaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliHinta
WIHA TOOLS 26490 Precision Driver Set Ball End Hex 8kpl | AC2TFL 2MPK7 26490HexkromiMuoviKuulapään kuusiokoloTarkkuusruuvimeisselisarja-8CVM-teräs€63.38
WIHA TOOLS 26090 Tarkkuusruuvimeisselisarja, urallinen 6 kpl | AC4KPX 30D376 26090ura-Kova ChromeMuoviura-TarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs6CVM-teräs€42.92
WIHA TOOLS 26199 Tarkkuusruuvimeisselisarja Urallinen Ph 8kpl | AC4KQK 30D388 26199Urat / PhillipsKova ChromeMuoviUra ja PhillipsTarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs8CVM-teräs€70.69
WIHA TOOLS 26491 tarkkuusruuvimeisselisarja, kuusiokuuloinen 5 kpl | AC4KRJ 30D411 26491HexKova ChromeMuoviKuulapään kuusiokoloTarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs5CVM-teräs€40.65
WIHA TOOLS 26793 Tarkkuusruuvimeisselisarja Torx 8 Pc | AC4KUC 30D451 26793Torx (R) / TähtiKova ChromeTyyny GripTorx (R)TarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs8CVM-teräs€113.10
WIHA TOOLS 92190 Tarkkuusruuvimeisselisarja 50 kpl | AC4KVP 30D486 92190Uritetut / Phillips / Torx (R) / kuusiokolo- / mutteriohjaimetKova ChromeMuoviUrat, Phillips, Torx (R), HexTarkkuusruuvimeisselisarjaKorkeaseosteinen kromivanadiinimolybdeeniteräs50CVM-teräs€398.48
WIHA TOOLS 26092 Precision Driver Set Slot/phillips 7kpl | AE4MZP 5LW55 26092Urat / PhillipsSatin ChromeMuoviUra ja PhillipsTarkkuusruuvimeisselisarjaKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs7CVM-teräs€52.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26799 Tarkkuusruuvimeisselisarja Torx 8 kpl
€87.19 / yksikkö