WIHA TOOLS Tarkkuusruuvimeisselisarjat


Wiha-tarkkuusruuvimeisselisarjat sisältävät useita tarkkuusruuvimeisseliä, joita käytetään pienissä komponenteissa ja modernissa elektroniikassa.

Suodattaa
Kahvan suunnittelu: Ergonominen pyörivällä korkilla , Kahvan materiaali: Muovi , Varren muoto: Pyöreä , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliVinkityyliryhmäSuorittaa loppuunKahvaVihjetyyppieräMateriaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliHinta (ei alv)
A
26391
HexSatiinikromattu päällystetty Chrometop-kärjelläMuoviHexTarkkuusruuvimeisseli elektroniikkaa vartenCVM-muotoinen teräs8CVM-teräs€49.10
B
26491
HexKova ChromeMuoviKuulapään kuusiokoloTarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs5CVM-teräs€40.20
C
26390
HexSatiinikromattu päällystetty Chrometop-kärjelläMuoviHexMetrinen kuusikulmainen ruuvimeisseli elektroniikalleCVM-muotoinen teräs7CVM-teräs€49.17
D
26490
HexkromiMuoviKuulapään kuusiokoloTarkkuusruuvimeisselisarja-8CVM-teräs€58.55
E
26794
pentalobeKova ChromeKorkean tarkkuuden laatumuovipentalobeTarkkuusruuvimeisselisarjaCRM-72-työkaluteräs6CRM-teräs€91.90
F
26090
ura-Kova ChromeMuoviura-TarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs6CVM-teräs€42.32
G
26199
Urat / PhillipsKova ChromeMuoviUra ja PhillipsTarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs8CVM-teräs€70.47
H
26092
Urat / PhillipsSatin ChromeMuoviUra ja PhillipsTarkkuusruuvimeisselisarjaKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs7CVM-teräs€53.09
I
92190
Uritetut / Phillips / Torx (R) / kuusiokolo- / mutteriohjaimetKova ChromeMuoviUrat, Phillips, Torx (R), HexTarkkuusruuvimeisselisarjaKorkeaseosteinen kromivanadiinimolybdeeniteräs50CVM-teräs€390.39
J
26793
Torx (R) / TähtiKova ChromeTyyny GripTorx (R)TarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs8CVM-teräs€104.82
K
26799
Torx (R) / TähtiKova ChromeMuoviTorx (R)TarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs8CVM-teräs€85.21

Ominaisuudet

  • Niissä on mukavat kahvat, jotka on mitoitettu suhteessa teriin mukavan ja tarkan ohjauksen takaamiseksi, ja ne on muotoiltu suoraan terään pysyvän sidoksen takaamiseksi.
  • Näissä ruuvimeisselissä on kuusioprofiilinen sormikahva tarkan vääntömomentin takaamiseksi ja kartiomainen kahva oikeaa kohdistusta varten.
  • Niiden kuljettajan kärjet on merkitty kahvoihin, jotta kuljettaja voidaan tunnistaa nopeasti ja helposti, ja ne on valmistettu korkealaatuisesta työkaluteräksestä lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Nämä tarkasti istuvat kärjet mahdollistavat korkeammat toleranssit tarkkuustyöstyksessä kiinnikkeiden vaurioiden eliminoimiseksi ja herkkien komponenttien suojaamiseksi.
  • Wiha's ruuvimeisseli asettaa mukana tulee erikoispitkä kahva optimaalisen käsiasennon ja tasaisen kääntymisen takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Wiha's Taitettava pussi: Tämä Canvas-taitettava tarkkuustyökalupussi tarjoaa kätevän ja turvallisen tarkkuusruuvitaltan järjestämisen. Siinä on jopa kahdeksan lokeroa työkalujen säilytystä varten ja tarrakiinnitys, joka pitää pussin turvallisesti suljettuna.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Wiha SoftFinish -ohjainkahvan tarkoitus?

SoftFinish-ohjaimen kahvat tuovat maksimaalisen pinta-alan kämmenelle voimakkaan vääntömomentin ja vähemmän käyttäjän väsymisen vuoksi.

Mitä eroa on Phillips-ruuvimeisselillä ja uraruuvimeisselillä?

Ristipääruuvitaltat on suunniteltu sopimaan ruuveille, joissa on ristipäällinen pää (ristinmuotoinen syvennys), ja ne kestävät suurta vääntöä, jotta vältetään terän ruuvien ennenaikainen kuluminen. Uralliset ruuvitaltat kohdistavat vääntömomentin ruuvinpäihin (joiden yläosassa on yksi ura) litteällä kärjellä myötä-/vastapäivään.

K, Mitä hyötyä on tämän ruuvimeisselin kääntösuojasta?

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?