Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26090 Tarkkuusruuvimeisselisarja, urallinen 6 kpl | AC4KPX 30D376

WIHA TOOLS 26090 Tarkkuusruuvimeisselisarja, urallinen 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC4KPX Malli: 26090Ristiviite: 30D376

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunKova Chrome
KahvaMuovi
Kahvan muotoiluErgonominen pyörivällä korkilla
Kahva materiaaliMuovi
MateriaaliCVM-teräs
Palojen lukumäärä6
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren muotoPyöreä
Koot sisältyvät1.5 x 40, 2 x 40, 2.5 x 50, 3 x 50, 3.5 x 60, 4 x 60 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkityyliryhmäura-
Vihjetyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVinkityyliryhmäSuorittaa loppuunKahvaVihjetyyppieräMateriaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliHinta
WIHA TOOLS 26490 Precision Driver Set Ball End Hex 8kpl | AC2TFL 2MPK7 26490HexkromiMuoviKuulapään kuusiokoloTarkkuusruuvimeisselisarja-8CVM-teräs€58.55
WIHA TOOLS 26199 Tarkkuusruuvimeisselisarja Urallinen Ph 8kpl | AC4KQK 30D388 26199Urat / PhillipsKova ChromeMuoviUra ja PhillipsTarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs8CVM-teräs€70.47
WIHA TOOLS 26491 tarkkuusruuvimeisselisarja, kuusiokuuloinen 5 kpl | AC4KRJ 30D411 26491HexKova ChromeMuoviKuulapään kuusiokoloTarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs5CVM-teräs€40.20
WIHA TOOLS 26793 Tarkkuusruuvimeisselisarja Torx 8 Pc | AC4KUC 30D451 26793Torx (R) / TähtiKova ChromeTyyny GripTorx (R)TarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs8CVM-teräs€104.82
WIHA TOOLS 26799 Tarkkuusruuvimeisselisarja Torx 8 Pc | AC4KUD 30D452 26799Torx (R) / TähtiKova ChromeMuoviTorx (R)TarkkuusruuvimeisselisarjaCVM-teräs8CVM-teräs€85.21
WIHA TOOLS 92190 Tarkkuusruuvimeisselisarja 50 kpl | AC4KVP 30D486 92190Uritetut / Phillips / Torx (R) / kuusiokolo- / mutteriohjaimetKova ChromeMuoviUrat, Phillips, Torx (R), HexTarkkuusruuvimeisselisarjaKorkeaseosteinen kromivanadiinimolybdeeniteräs50CVM-teräs€390.39
WIHA TOOLS 26092 Precision Driver Set Slot/phillips 7kpl | AE4MZP 5LW55 26092Urat / PhillipsSatin ChromeMuoviUra ja PhillipsTarkkuusruuvimeisselisarjaKromivanadiinimolybdeenityökaluteräs7CVM-teräs€53.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26090 Tarkkuusruuvimeisselisarja, urallinen 6 kpl
€42.32 / yksikkö