Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26591 Tarkkuusmutterinväänninsarja 8kpl kiinteä | AC2TFP 2MPL1

WIHA TOOLS 26591 Tarkkuusmutterinväänninsarja 8kpl kiinteä

Varastossa
Tuote: AC2TFP Malli: 26591Ristiviite: 2MPL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusmutterin ohjainsarja
KahvaMuovi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluPyörivä punainen korkki
Kahva materiaaliMuovi
Kuusiokoko3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
Palojen lukumäärä8
Kokonaispituus6 1/8 "- 6 3/4"
SAE tai metrinenSAE
AkseliVankka
Varren pituus2.437 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Koot sisältyvät3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoSAE tai metrinenKoot sisältyvätHinta
WIHA TOOLS 26590 Tarkkuusmutterinväänninsarja 8kpl Solid Mm | AC2TFN 2MPK9 265902.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mmmetrinen2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm€85.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26591 Tarkkuusmutterinväänninsarja 8kpl kiinteä
€86.42 / yksikkö