Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRACEABLE 6446 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QUD 33HP77

TRACEABLE 6446 Digital Therm Memory-Loc Datalogging

Varastossa
Tuote: AH3QUD Malli: 6446Ristiviite: 33HP77

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€316.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedonkeruu lämpömittari
hälytysKorkea matala
Akun tyyppiAAA-alkalinen
KalibrointitodistusNIST-jäljitettävä (R)
Kotelon materiaaliABS
Johdon pituus10ft.
Syvyys3 / 4 "
Numeron koko1 / 2 "
näyttönestekidenäyttö
Korkeus4.25 "
MuistiMin / Max
AsennusMagneettinauhat, koukku ja silmukateippi tai käännettävä jalusta
Temp. tarkkuus+/- 0.25 astetta
Temp. alue-50 - 70 astetta
Lämpötila Resoluutio0.01 Tutkinnot
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Celsius vaihdettavissa: Kyllä
    • Koettimen tyyli: (2) Ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRACEABLE 6440 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QTX 33HP71 6440€276.85
JÄLJITETTÄVÄ 6441 Digital Therm Memory-Loc -luettelointi | AH3QTY 33HP72 6441€295.27
JÄLJITETTÄVÄ 6442 Digital Therm Memory-Loc -luettelointi | AH3QTZ 33HP73 6442€255.41
TRACEABLE 6443 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QUA 33HP74 6443€277.29
JÄLJITETTÄVÄ 6444 Digital Therm Memory-Loc -luettelointi | AH3QUB 33HP75 6444€285.94
TRACEABLE 6445 Digital Therm Memory-Loc Datalogging | AH3QUC 33HP76 6445€291.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACEABLE 6446 Digital Therm Memory-Loc Datalogging
€316.63 / yksikkö