ACUITY LITHONIA CB 1 32 MVOLT GEB10IS -kiinnitin 32w | AE7GAK 5YA88

LITHONIA LIGHTING CB 1 32 MVOLT GEB10IS kiinnitin Wraparound 32w

Tuote: AE7GAK Malli: CB 1 32 MVOLT GEB10ISRistiviite: 5YA88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppiKäytävä ympäröity
Valaisimen teho30
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyLämpösetti valkoinen polyesterimaali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiT8
Lampun watti28
Pituus48 "
MetallimittariTeräs
AsennusYksilö, rivi, pinta tai keskeytetty
Jännite120-277
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.77
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Akryyli-prismahajotin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitelampun tyyppiLampun wattiPituusMetallimittariAsennusHinta
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20-104 astetta FVälitön aloitus32WT83248 "TeräsPinta tai ripustettu€90.79
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20-104 astetta FVälitön aloitus17WT81724 "TeräsPinta tai ripustettu€68.17
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z -kanavasarja T8 4lamppu 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40-104 astetta FVälitön aloitus25WT83296 "TeräsPinta tai ripustettu€127.10
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE -kanavakaistale F15t8 1 Lamppu 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10-104 astetta FEsilämpöF15T81518 "TeräsPinta tai ripustettu€41.30
ACUITY LITHONIA C232 MV -kanavakaistaliitin F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20-104 astetta FElektroninenF32T82848 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€82.73
ACUITY LITHONIA Z125MV -kanavakiinnike F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10-104 astetta FElektroninenF25T82236 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€99.51
ACUITY LITHONIA Z132MV -teline | AD3CBT 3XY81 Z132MV10-104 astetta FT8 ElektroninenF32T82848 "-Yksilö tai rivi€93.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING CB 1 32 MVOLT GEB10IS kiinnitin Wraparound 32w