Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 26590 Tarkkuusmutterinväänninsarja 8kpl Solid Mm | AC2TFN 2MPK9

WIHA TOOLS 26590 Tarkkuusmutterinväänninsarja 8kpl Solid Mm

Varastossa
Tuote: AC2TFN Malli: 26590Ristiviite: 2MPK9
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
€85.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusmutterin ohjainsarja
KahvaMuovi
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluPyörivä punainen korkki
Kahva materiaaliMuovi
Kuusiokoko2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
Palojen lukumäärä8
Kokonaispituus6 1/8 "- 6 3/4"
SAE tai metrinenmetrinen
AkseliVankka
Varren pituus2.437 "
Varren materiaaliCVM-teräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Koot sisältyvät2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoSAE tai metrinenKoot sisältyvätHinta
WIHA TOOLS 26591 Tarkkuusmutterinväänninsarja 8kpl kiinteä | AC2TFP 2MPL1 265913/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"SAE3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"€86.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 26590 Tarkkuusmutterinväänninsarja 8kpl Solid Mm
€85.63 / yksikkö