Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WASPBG Reikätulppa, teräs, 0.88 tuuman putkikoko, 0.88 tuuman reiän halkaisija, polyesterijauhe, harmaa | CV3PPT 487N49

WIEGMANN WASPBG-reikätulppa, teräs, 0.88 tuuman putkikoko, 0.88 tuuman reiän halkaisija, polyesterijauhe, harmaa

Varastossa
Tuote: CV3PPT Malli: WASPBGRistiviite: 487N49

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReiän tulppa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WIEGMANN WASPBGSS Reikätulppa, ruostumaton teräs, 0.88 tuuman putkikoko, 0.88 tuuman reiän halkaisija, keskeneräinen, hopea | CV3PPL 487N50 WASPBGSSReiän tulppa€33.77
WIEGMANN WASPBSS Reikätulppa, ruostumaton teräs, 0.88 tuuman putkikoko, 0.88 tuuman reiän halkaisija, keskeneräinen, hopea | CV3PPM 487N48 WASPBSSReiän tulppa€31.40
WIEGMANN WAS075SS Reikätulppa, ruostumaton teräs, 1.13 tuuman putkikoko, 1.13 tuuman reiän halkaisija, keskeneräinen, hopea | CV3PPN 487N34 WAS075SSReiän tulppa€33.44
WIEGMANN WAS100SS Reikätulppa, ruostumaton teräs, 1.38 tuuman putkikoko, 1.38 tuuman reiän halkaisija, keskeneräinen, hopea | CV3PPP 487N36 WAS100SSReiän tulppa€58.43
WIEGMANN WAS125SS Reikätulppa, ruostumaton teräs, 1.63 tuuman putkikoko, 1.63 tuuman reiän halkaisija, keskeneräinen, hopea | CV3PPQ 487N38 WAS125SSReiän tulppa€50.52
WIEGMANN WAS200SS Reikätulppa, ruostumaton teräs, 2 tuuman putkikoko, 2.5 tuuman reiän halkaisija, keskeneräinen, hopea | CV3PPR 487N42 WAS200SSReiän tulppa€85.05
WIEGMANN WAS100 reikätulppa, teräs, 1 tuuman putkikoko, 1 tuuman reiän halkaisija, polyesterijauhe, harmaa | CV3PPU 487N35 WAS 100Reiän tulppa€26.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WASPBG-reikätulppa, teräs, 0.88 tuuman putkikoko, 0.88 tuuman reiän halkaisija, polyesterijauhe, harmaa
€13.01 / yksikkö