Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WA10AXFN Aksiaalituuletin 115vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AB4NTU 1ZHP9

WIEGMANN WA10AXFN aksiaalituuletin 115vac 10 tuumaa K 10 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB4NTU Malli: WA10AXFNRistiviite: 1ZHP9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€524.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Terän materiaaliEi-metallinen
CFM @ 0.000 tuumaa. SP547
dBA55
Syvyys3.5 "
Sähköliitännät24 "johdot ja 90 asteen pistoke kiinnitetty
Fani Dia.10 "
Tuuletin RPM1650
Korkeus10 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloMuovi / teräs
Hz50/60
AsennusasentoPystysuora
ShapePyöreä
Jännite115 VAC
Watts35
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysCFM @ 0.000 tuumaa. SPdBASyvyysTuuletin RPMKorkeusJänniteWattsHinta
WIEGMANN WA6AXFN Aksiaalipuhallin 115vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NTZ 1ZHR9 WA6AXFN6 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "115 VAC26/35€362.36
WIEGMANN WA6AXFN2 Aksiaalipuhallin 230vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NUA 1ZHT1 WA6AXFN26 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "230 VAC26/35€365.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WA10AXFN aksiaalituuletin 115vac 10 tuumaa K 10 tuumaa leveys
€524.57 / yksikkö