Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WA6AXFN2 Aksiaalipuhallin 230vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NUA 1ZHT1

WIEGMANN WA6AXFN2 aksiaalituuletin 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W

Varastossa
Tuote: AB4NUA Malli: WA6AXFN2Ristiviite: 1ZHT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Terän materiaaliEi-metallinen
CFM @ 0.000 tuumaa. SP190 / 235
dBA46
Syvyys2"
Sähköliitännät24 "johdot ja 90 asteen pistoke kiinnitetty
Fani Dia.6"
Tuuletin RPM2800/3500
Korkeus6 7 / 9 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloMuovi / teräs
Hz50/60
AsennusasentoPystysuora
ShapePyöreä
Jännite230 VAC
Watts26/35
Leveys6 7 / 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysCFM @ 0.000 tuumaa. SPdBASyvyysTuuletin RPMKorkeusJänniteWattsHinta
WIEGMANN WA10AXFN Aksiaalituuletin 115vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AB4NTU 1ZHP9 WA10AXFN10 "547553.5 "165010 "115 VAC35€524.57
WIEGMANN WA6AXFN Aksiaalipuhallin 115vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NTZ 1ZHR9 WA6AXFN6 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "115 VAC26/35€362.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WA6AXFN2 aksiaalituuletin 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W
€365.30 / yksikkö