Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN SC101204GNK metallikoteloruuvi 4d x 10w x 12h | AE9JBJ 6JYY8

WIEGMANN SC101204GNK metallikotelon ruuvi 4d x 10v x 12h sisään

Varastossa
Tuote: AE9JBJ Malli: SC101204GNKRistiviite: 6JYY8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriSinkitty
Syvyys4"
Kotelon kannen ominaisuudetPinnoitetut teräsruuvit
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunMaalaamaton esisinkitty
Korkeus12 "
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Käytettävä avautumissyvyys4"
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9195
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetallimittariVäriSyvyysNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysKotelon kannen ominaisuudetSuorittaa loppuunHinta
WIEGMANN SC060804NK metallikoteloruuvi 4d x 6w x 8h tuuma | AD7DCZ 4DMU6 SC060804NK16Harmaa4"14.06 "6"Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€42.35
WIEGMANN SC060806NK Metallinen koteloruuvi 6d x 6w x 8h tuuma | AD7DDA 4DMU7 SC060806NK16Harmaa6"16.06 "6"Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€52.97
WIEGMANN SC081004NK Metallinen koteloruuvi 4d x 8w x 10h tuuma | AD7DDB 4DMU8 SC081004NK16Harmaa4"14.06 "8"Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€58.71
WIEGMANN SC101206 Koteloruuvi 6d x 10w x 12h tuumaa | AD7DDD 4DMV1 SC10120616Harmaa6"16.06 "10 "Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€77.25
WIEGMANN SC101204NK Metallinen koteloruuvi 4d x 10w x 12h tuuma | AD7DDE 4DMV2 SC101204NK16Harmaa4"14.06 "10 "Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€69.22
WIEGMANN SC101206NK Metallinen koteloruuvi 6d x 10w x 12h tuuma | AD7DDF 4DMV3 SC101206NK16Harmaa6"16.06 "10 "Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€81.51
WIEGMANN SC121208 Koteloruuvi 8d x 12w x 12h tuumaa | AD7DDG 4DMV4 SC12120816Harmaa8"18.12 "12 "Pinnoitetut teräsruuvitANSI 61 polyesterijauhe€112.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SC101204GNK metallikotelon ruuvi 4d x 10v x 12h sisään
€70.26 / yksikkö