Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R7800 Pinnoitteen paksuusmittari, 0.1 - 49.2 Mils, 0 - 1250 mikrometriä, USB | CD7ABN 328YL1

REED INSTRUMENTS R7800 pinnoitteen paksuusmittari, 0.1 - 49.2 mil, 0 - 1250 mikrometriä, USB

Varastossa
Tuote: CD7ABN Malli: R7800Ristiviite: 328YL1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuus Gage
Mitat5.9 x 2.6 x 1.38 "
näyttö4-numeroinen värinäyttö
MittaustilatYksi ja jatkuva
mittausalue0 - 1250m
Min. Sädekäyrä5mm
Käyttölämpötila.32 - 104 astetta F
Virtalähde2 x AA -paristot
päätöslauselma0-99.9 mikrometriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REED INSTRUMENTS CM-8822 Pinnoitteen paksuusmittari, 1 - 1000 mikrometriä CD4DJL CM-8822€569.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R7800 pinnoitteen paksuusmittari, 0.1 - 49.2 mil, 0 - 1250 mikrometriä, USB
€367.66 / yksikkö