Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN P1412 -kotelon sisäpaneeli | AJ2JXF 6XC23

WIEGMANN P1412 Kotelon sisäpaneeli

Varastossa
Tuote: AJ2JXF Malli: P1412Ristiviite: 6XC23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunPolyesteri jauhe
Korkeus12.88 "
Pituus10.88 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys10.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataKorkeusPituusLeveysHinta
WIEGMANN N1P0608 -kotelon sisäpaneeli | AH2QMA 2W821 N1P0608146.25 "4.25 "0.09 "€10.13
WIEGMANN NP3024 -kotelopaneeli teräs | AH9JUQ 3A924 NP30241227 "21 "21 "€182.94
WIEGMANN NP2420 -kotelon sisäpaneeli | AJ2JXD 6XC19 NP24201221 "17 "17 "€102.48
WIEGMANN P0606 -kotelon sisäpaneeli | AJ2JXE 6XC20 P0606-4.88 "4.88 "4.88 "€12.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN P1412 Kotelon sisäpaneeli
€25.96 / yksikkö