Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN N1P0608 -kotelon sisäpaneeli | AH2QMA 2W821

WIEGMANN N1P0608 Kotelon sisäpaneeli

Varastossa
Tuote: AH2QMA Malli: N1P0608Ristiviite: 2W821

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunPolyesteri jauhe
Mitata14
Korkeus6.25 "
Pituus4.25 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys0.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataKorkeusPituusLeveysHinta
WIEGMANN NP3024 -kotelopaneeli teräs | AH9JUQ 3A924 NP30241227 "21 "21 "€187.94
WIEGMANN NP2420 -kotelon sisäpaneeli | AJ2JXD 6XC19 NP24201221 "17 "17 "€105.91
WIEGMANN P0606 -kotelon sisäpaneeli | AJ2JXE 6XC20 P0606-4.88 "4.88 "4.88 "€22.71
WIEGMANN P1412 -kotelon sisäpaneeli | AJ2JXF 6XC23 P1412-12.88 "10.88 "10.88 "€28.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N1P0608 Kotelon sisäpaneeli
€15.66 / yksikkö