Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSH RM15-30 Stencil Roller Kahva alumiinia 6 tuumaa | AH2MYL 29WP01

MARSH RM15-30 Stencil Roller Kahva alumiinia 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2MYL Malli: RM15-30Ristiviite: 29WP01

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSablonirullan kahva
VäriHopea
Korkeus2.5 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSH RM15-30 Stencil Roller Kahva alumiinia 6 tuumaa
€15.07 / yksikkö