WIEGMANN NP3024C paneelin sisätilojen valkoinen | AC2VYH 2NJ42

WIEGMANN NP3024C paneelin sisäpuoli valkoinen

Varastossa
Tuote: AC2VYH Malli: NP3024CRistiviite: 2NJ42

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpaneeli
Suorittaa loppuunValkoinen polyesterijauhe
Mitata12
Mittari (teräs)14
Korkeus28.2 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys22.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.54
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)84.84
Laivan leveys (cm)58.67
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataKorkeusLeveysHinta
WIEGMANN NP1612C paneelin sisätilojen valkoinen | AC2VYB 2NJ28 NP1612C1414.2 "10.2 "€34.03
WIEGMANN NP1616C paneelin sisätilojen valkoinen | AC2VYC 2NJ30 NP1616C1414.2 "14.2 "€51.33
WIEGMANN NP2016C paneelin sisätilojen valkoinen | AC2VYD 2NJ32 NP2016C1418.2 "14.2 "€62.74
WIEGMANN NP2020C paneelin sisätilojen valkoinen | AC2VYE 2NJ34 NP2020C1418.2 "18.2 "€116.72
WIEGMANN NP2424C paneelin sisätilojen valkoinen | AC2VYG 2NJ40 NP2424C1422.2 "22.2 "€105.91
WIEGMANN NP3030C paneelin sisätilojen valkoinen | AC2VYJ 2NJ44 NP3030C1428.2 "28.2 "€186.05
WIEGMANN NP3624C paneelin sisätilojen valkoinen | AC2VYK 2NJ46 NP3624C1434.2 "22.2 "€173.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN NP3024C paneelin sisäpuoli valkoinen
€157.89 / yksikkö