WIEGMANN N12363012 Kotelo Saranoitu 12d x 30L x 36H Tuuma | AE6YXZ 5W282

WIEGMANN N12363012 Kotelo Saranoitu 12p x 30L x 36H Tuuma

Varastossa
Tuote: AE6YXZ Malli: N12363012Ristiviite: 5W282

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,632.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu, lukittavissa
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus36 "
Sisäpaneeli3A933
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Käytettävä avautumissyvyys10.91 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)79.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN N12161608 Kotelo saranoitu 8d x 16w x 16h tuumaa | AB4NPV 1ZHD7 N121616088"16 "31LA186.91 "16 "€923.83
WIEGMANN N12483612 Kotelo saranoitu 12d x 36w x 48h tuumaa | AB4NPW 1ZHE5 N1248361212 "48 "2VB8710.91 "36 "€2,045.30
WIEGMANN N12161206 Metallikotelo saranoitu 6d x 12w x 16h tuuma | AC3TTN 2W824 N121612066"16 "2W8274.91 "12 "€656.60
WIEGMANN N12201606 Metallikotelo saranoitu 6d x 16w x 20h tuuma | AC3TTP 2W825 N122016066"20 "2W8284.91 "16 "€859.82
WIEGMANN N12242408 Metallikotelo saranoitu 8d x 24w x 24h tuuma | AC3TTQ 2W826 N122424088"24 "2W8296.91 "24 "€817.50
WIEGMANN N12202008 Metallikoteloruuvi 8d x 20w x 20h tuumaa | AC8GRZ 3A931 N122020088"20 "3A9226.91 "20 "€661.97
WIEGMANN N12302410 Kotelo saranoitu 10d x 24w x 30h tuumaa | AE6YXX 5W280 N1230241010 "30 "3A9248.91 "24 "€941.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N12363012 Kotelo Saranoitu 12p x 30L x 36H Tuuma
€1,632.23 / yksikkö