Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41414 Carbide Bur terävä puu 1/8 tuumaa | AE9LGP 6KJN9

WIDIA M41414 kovametalli, teräväkärkinen puu, 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LGP Malli: M41414Ristiviite: 6KJN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Maks. Kierrosluku90,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG-41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M41420 Carbide Bur terävä puu 1/4 kaksinkertainen leikkaus | AB4MML 1Z378 M414201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Karkaistu teräs1 / 4 "SG-1€35.20
WIDIA M41417 kovametallireiän terävä puu 1/8 tuumaa | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "karbidi1 / 8 "SG-44€16.51
WIDIA M41422 Kovametallireiän terävä puu 3/8 tuumaa | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Teräs1 / 4 "SG-3€41.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41414 kovametalli, teräväkärkinen puu, 1/8 tuumaa
€14.20 / yksikkö