Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40420 Kovametallireiän terävä puu 1/4 tuumaa | AE9LEB 6KJF9

WIDIA M40420 kovametalli, teräväkärkinen puu, 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LEB Malli: M40420Ristiviite: 6KJF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Maks. Kierrosluku70,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M40416 Kovametallireiän terävä puu 1/8 tuumaa | AE9LDY 6KJF6 M404161 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "karbidi1 / 8 "SG-43€15.30
WIDIA M40417 Carbide Bur terävä puu 1/8 tuumaa | AE9LDZ 6KJF7 M404171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "karbidi1 / 8 "SG-44€14.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40420 kovametalli, teräväkärkinen puu, 1/4 tuumaa
€25.41 / yksikkö